東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
VU継手45°ワイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55473916
品番
VU 45°Y
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
呼び径
75
用途
VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L1(mm)
66
寸法L2(mm)
146
寸法L3(mm)
155
寸法Z1(mm)
26
寸法Z2(mm)
106
寸法Z3(mm)
115
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材