VU DL VU継手90°エルボ 東栄管機 55473995 VU DL VU継手90°エルボ 東栄管機 55473995

VU継手90°エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55473995 品番 VU DL
参考基準価格(税別)¥235 販売価格(税込) ¥86
販売価格(税別)
78

排水無圧配管用継手です。

呼び径50 最高使用圧力(MPa)無圧 用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ タイプVU 寸法L(mm)58 寸法Z(mm)33 使用流体排水
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする