VU DL VU継手90°エルボ 東栄管機 55474056 VU DL VU継手90°エルボ 東栄管機 55474056

VU継手90°エルボ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55474056 品番 VU DL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

排水無圧配管用継手です。

呼び径200 最高使用圧力(MPa)無圧 用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ タイプVU 寸法L(mm)218 寸法Z(mm)113 使用流体排水 呼び径(A)200
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする