東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
VU継手90°エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55474083
品番
VU DL
参考基準価格(税別)
¥59,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
呼び径
350
最高使用圧力(MPa)
無圧
用途
VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
タイプ
VU
寸法L(mm)
366
寸法Z(mm)
196
使用流体
排水
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材