VPヘンカンソケット VU継手VP変換ソケット 東栄管機 55474239 VPヘンカンソケット VU継手VP変換ソケット 東栄管機 55474239

VU継手VP変換ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径75 注文コード55474239 品番VPヘンカンソケット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る

VPパイプとVUパイプを変換するソケットです。排水無圧配管用継手です。

呼び径75 用途VU・VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法L(mm)87 寸法d(mm)77.2 寸法a(mm)3 寸法l(mm)40 寸法b(mm)44 寸法c(mm)3
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする