VPヘンカンソケット VU継手VP変換ソケット 東栄管機 55474266 VPヘンカンソケット VU継手VP変換ソケット 東栄管機 55474266

VU継手VP変換ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55474266 品番 VPヘンカンソケット
参考基準価格(税別)¥3,370 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

VPパイプとVUパイプを変換するソケットです。排水無圧配管用継手です。

呼び径150 用途VU・VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法L(mm)190 寸法d(mm)146 寸法a(mm)7 寸法l(mm)80 寸法b(mm)103 寸法c(mm)4
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする