VU RL VU継手異径エルボ 東栄管機 55474345 VU RL VU継手異径エルボ 東栄管機 55474345

VU継手異径エルボ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55474345 品番 VU RL
参考基準価格(税別)¥466 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

呼び径50×40 最高使用圧力(MPa)無圧 用途VUパイプ用継手。下水用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状異径エルボ 質量(g)- タイプVU 使用温度範囲(℃)0〜45 規格東栄管機株式会社規格 寸法L1(mm)51 最高使用圧力無圧 寸法L2(mm)54 使用流体排水 呼び径(A)50×40 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)26 寸法Z2(mm)32
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55474345
2023-11-26
用途:
排水溝の工事
前田興業株式会社 様 (サービス業)

立水戦をDIYで作成したのですが、その際に配管工事が発生してしまいました。
はじめて使用しましたが、簡単に工事することができました。強度も安心です。

対象商品:
57356118
2020-08-08
用途:
農作業機械
大富士製茶有限会社 様 (農・林・水産業)

100φのエアーブロアー用で色々テストを繰り返して、作業効率を上げるために使っています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする