東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
VU継手異径大曲チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55474379
品番
VU LT
参考基準価格(税別)
¥462
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
呼び径
50×40
用途
VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
大曲チーズ
タイプ
VU
寸法L1(mm)
77
寸法L2(mm)
48
寸法L3(mm)
79
呼び径(A)
50×40
寸法Z1(mm)
52
寸法Z2(mm)
23
寸法Z3(mm)
57
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材