VU LT VU継手異径大曲チーズ 東栄管機 55474406 VU LT VU継手異径大曲チーズ 東栄管機 55474406

VU継手異径大曲チーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55474406 品番 VU LT
参考基準価格(税別)¥974 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

排水無圧配管用継手です。

呼び径75×50 用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状大曲チーズ タイプVU 寸法L1(mm)106 寸法L2(mm)69 寸法L3(mm)104 呼び径(A)75×50 寸法Z1(mm)66 寸法Z2(mm)29 寸法Z3(mm)79
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする