東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
VU継手異径大曲チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55474415
品番
VU LT
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
呼び径
75×65
用途
VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
大曲チーズ
タイプ
VU
寸法L1(mm)
130
寸法L2(mm)
72
寸法L3(mm)
130
呼び径(A)
75×65
寸法Z1(mm)
90
寸法Z2(mm)
32
寸法Z3(mm)
95
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材