VU LT VU継手異径大曲チーズ 東栄管機 55474458 VU LT VU継手異径大曲チーズ 東栄管機 55474458

VU継手異径大曲チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55474458 品番 VU LT
参考基準価格(税別)¥6,340 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

排水無圧配管用継手です。

呼び径150×125 用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状大曲チーズ タイプVU 寸法L1(mm)220 寸法L2(mm)140 寸法L3(mm)217 呼び径(A)150×125 寸法Z1(mm)140 寸法Z2(mm)60 寸法Z3(mm)152
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする