VU DT VU継手異径チーズ 東栄管機 55474503 VU DT VU継手異径チーズ 東栄管機 55474503

VU継手異径チーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径75×40 呼び径(A)75×40 注文コード55474503 品番VU DT
参考基準価格(税別)¥683 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は呼び径など17種類から選べます 他の種類を見る

排水無圧配管用継手です。

呼び径75×40 最高使用圧力(MPa)無圧 用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状異径チーズ タイプVU 寸法L1(mm)67 寸法L2(mm)68 寸法L3(mm)70 使用流体排水 呼び径(A)75×40 寸法Z1(mm)27 寸法Z2(mm)28 寸法Z3(mm)48
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする