VU DT VU継手異径チーズ 東栄管機 55474625 VU DT VU継手異径チーズ 東栄管機 55474625

VU継手異径チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径250×200 呼び径(A)250×200 注文コード55474625 品番VU DT
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は呼び径など17種類から選べます 他の種類を見る

排水無圧配管用継手です。

呼び径250×200 最高使用圧力(MPa)無圧 用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状異径チーズ タイプVU 寸法L1(mm)241 寸法L2(mm)243 寸法L3(mm)246 使用流体排水 呼び径(A)250×200 寸法Z1(mm)116 寸法Z2(mm)118 寸法Z3(mm)141
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする