VU IN VU継手インクリーザー 東栄管機 55474695 VU IN VU継手インクリーザー 東栄管機 55474695

VU継手インクリーザー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55474695 品番 VU IN
参考基準価格(税別)¥568 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

排水無圧配管用継手です。

呼び径100×50 用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状インクリーザー タイプVU 寸法L(mm)105 寸法Z(mm)30 呼び径(A)100×50
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55474756
2022-08-03
用途:
トイレ配管
電気・ガス・熱供給・水道業

近辺のホームセンターに置いてなかったので、大変助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする