東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
VU継手インスリーブソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55474817
品番
VU ISS
参考基準価格(税別)
¥585
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
両側がVUパイプの内側に入るのでコンパクト且つきれいな配管が出来ます。排水無圧配管用継手です。
呼び径
75
最高使用圧力(MPa)
無圧
用途
VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
全長(mm)
80
タイプ
VU
寸法L(mm)
80
内径(Φmm)
89
寸法d(mm)
77
外径(Φmm)
89
寸法D(mm)
89
寸法D1(mm)
82.7
寸法l(mm)
36
寸法Z(mm)
8
使用流体
排水
呼び径(A)
75
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材