VU ISS VU継手インスリーブソケット 東栄管機 55474826 VU ISS VU継手インスリーブソケット 東栄管機 55474826

VU継手インスリーブソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55474826 品番 VU ISS
参考基準価格(税別)¥957 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

両側がVUパイプの内側に入るのでコンパクト且つきれいな配管が出来ます。排水無圧配管用継手です。

呼び径100 最高使用圧力(MPa)無圧 用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 全長(mm)100 タイプVU 寸法L(mm)100 内径(Φmm)114 寸法d(mm)100 外径(Φmm)114 寸法D(mm)114 寸法D1(mm)106.7 寸法l(mm)45 寸法Z(mm)10 使用流体排水 呼び径(A)100
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73788348
2022-07-30
用途:
雨水配管の接続

雨水配管の接続に使用しました。インスリーブなので擁壁から出ている配管でも接続可能。使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする