東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
VU継手大曲チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55474887
品番
VU LT
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
呼び径
125
用途
VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L1(mm)
205
寸法L2(mm)
115
寸法L3(mm)
205
寸法Z1(mm)
140
寸法Z2(mm)
50
寸法Z3(mm)
140
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材