カタウケヘンシンIN KSIN VU継手片受偏芯インクリーザー 東栄管機 55474914 カタウケヘンシンIN KSIN VU継手片受偏芯インクリーザー 東栄管機 55474914

VU継手片受偏芯インクリーザー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55474914 品番 カタウケヘンシンIN KSIN
参考基準価格(税別)¥745 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

管径の切替が出来る片側パイプ径のソケットです。排水無圧配管用継手です。

呼び径100P×75S 用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法L(mm)130 寸法d(mm)83 寸法L1(mm)60 寸法A(mm)114 寸法B(mm)107 寸法C(mm)11.2 寸法l(mm)40
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする