東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
VU継手片受偏芯インクリーザー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55474923
品番
カタウケヘンシンIN KSIN
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
管径の切替が出来る片側パイプ径のソケットです。排水無圧配管用継手です。
呼び径
125P×100S
用途
VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L(mm)
141.5
寸法d(mm)
107
寸法L1(mm)
65
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
131
寸法C(mm)
11.2
寸法l(mm)
50
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材