東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
VU継手片差しチーズ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55474993
品番
VU KTI(カリュウカタサシチーズ)
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
一方向がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。
呼び径
100×75
用途
VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L1(mm)
98
寸法D1(mm)
106.7
寸法L2(mm)
99
寸法L3(mm)
103
寸法d1(mm)
100
寸法Z1(mm)
48
寸法Z2(mm)
49
寸法Z3(mm)
63
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材