VU CAP VU継手キャップ 東栄管機 55475036 VU CAP VU継手キャップ 東栄管機 55475036

VU継手キャップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55475036 品番 VU CAP
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。

呼び径150 最高使用圧力(MPa)無圧 用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状キャップ 全長(mm)84 質量(g)- タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)84 寸法t(mm)4.3 外径(Φmm)175.5 寸法D(mm)175.5 寸法l(mm)80 使用流体排水 寸法d1(mm)165.85 寸法d2(mm)164.25 呼び径(A)150
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55475063
2021-01-04
用途:
支柱の収納

300mm径の塩ビパイプで支柱の収納器を作成のため、パイプエンドに使用し効果良好。
しかし、値段がもう少し安価なら(他製品に比べると安価ではあるが)数多く購入できるのですが一度の購入には負担が大きい。
品物は、とても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
89700064
2019-07-16
用途:
土木工事

「寸法D(Φmm)94.5」と書いているが実際95.0以上です。

1人が参考にしています
対象商品:
89700046
2017-09-01
用途:
ホビー作製時
不動産業

強度・大きさ・すべてにおいて使いやすく加工しやすい。本来の使用目的の部材として使用したのではなくホビー製作(スピーカーエンクロージャー)として使用しました。密閉や圧着などもしっかりする塩ビ管なので安心して使用できます。厚さもちょうどよく共振なども起きづらく木材ではない素材としても便利です。モノタロウで揃えればすべてのサイズ継ぎ手、メーカーと選べるしコストもOKです。あちこちグルグル巡らずに必要な分だけ揃えられます。

対象商品:
89700046
2017-09-14
用途:
井戸掘削に使用
株式会社ネクストネットワーク 様

ホームセンターよりも取引問屋業者に比べても安く、早く届くのが便利で大変に助かっています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする