東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
VU継手下水トラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55475106
品番
VU ゲスイトラップ(ホンタイ)
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
U型のトラップ継手です。排水無圧配管用継手です。
呼び径
100
用途
VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法A(mm)
252
寸法D(mm)
135
寸法E(mm)
138
寸法B(mm)
180
寸法C(mm)
210
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材