東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
VU継手ソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55475115
品番
VU DS
参考基準価格(税別)
¥136
販売価格(税込)
¥40
販売価格(税別)
¥
36
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
呼び径
40
用途
VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
VU
寸法L(mm)
47
寸法Z(mm)
3
呼び径(A)
40
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材