VU DS VU継手ソケット 東栄管機 55475219 VU DS VU継手ソケット 東栄管機 55475219

VU継手ソケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55475219 品番 VU DS
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

排水無圧配管用継手です。

呼び径350 用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプVU 寸法L(mm)352 寸法Z(mm)12 呼び径(A)350
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-06
用途:
異常無し
松田事務所 様

こちらの商品も熱変形も無く、4個とも劣化も無く使えます。
安心して注文して下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする