東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
VU継手ソケット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55475228
品番
VU DS
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
呼び径
400
用途
VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
VU
寸法L(mm)
412
寸法Z(mm)
12
呼び径(A)
400
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材