VU DT VU継手チーズ 東栄管機 55475237 VU DT VU継手チーズ 東栄管機 55475237

VU継手チーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55475237 品番 VU DT
参考基準価格(税別)¥235 販売価格(税込) ¥86
販売価格(税別)
78

排水無圧配管用継手です。

呼び径40 最高使用圧力(MPa)無圧 用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状チーズ タイプVU 寸法L1(mm)49 寸法L2(mm)49 寸法L3(mm)49 使用流体排水 呼び径(A)40 寸法Z1(mm)27 寸法Z2(mm)27 寸法Z3(mm)27
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-30
用途:
排水の配管
飲食業

排水の配管に使用しましたが近所のホムセンにはちょうどなかったので助かりました。
他のチーズと比べても特に遜色なく使えました。

対象商品:
55475246
2021-07-18
用途:
DYIに
その他業種

ホームセンターで買うより何倍も安くとても助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする