VU DT VU継手チーズ 東栄管機 55475325 VU DT VU継手チーズ 東栄管機 55475325

VU継手チーズ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55475325 品番 VU DT
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

排水無圧配管用継手です。

呼び径300 最高使用圧力(MPa)無圧 用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状チーズ タイプVU 寸法L1(mm)305 寸法L2(mm)305 寸法L3(mm)305 使用流体排水 呼び径(A)300 寸法Z1(mm)165 寸法Z2(mm)165 寸法Z3(mm)165
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-30
用途:
排水の配管
飲食業

排水の配管に使用しましたが近所のホムセンにはちょうどなかったので助かりました。
他のチーズと比べても特に遜色なく使えました。

対象商品:
55475246
2021-07-18
用途:
DYIに
その他業種

ホームセンターで買うより何倍も安くとても助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする