東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
VU継手偏芯ブッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55475377
品番
VU HB-(2)
参考基準価格(税別)
¥386
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
管径の切替をコンパクトに出来るソケットです。排水無圧配管用継手です。
呼び径
75×50
用途
VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L(mm)
45
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
89
寸法C(mm)
11
寸法l(mm)
25
寸法l'(mm)
40
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材