東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
VU継手偏芯ブッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55475404
品番
VU HB-(2)
参考基準価格(税別)
¥612
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
管径の切替をコンパクトに出来るソケットです。排水無圧配管用継手です。
呼び径
100×75
用途
VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L(mm)
55
寸法t(mm)
3.5
寸法D(mm)
114
寸法C(mm)
8.8
寸法l(mm)
40
寸法l'(mm)
50
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材