VU HB-(2) VU継手偏芯ブッシング 東栄管機 55475413 VU HB-(2) VU継手偏芯ブッシング 東栄管機 55475413

VU継手偏芯ブッシング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55475413 品番 VU HB-(2)
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

管径の切替をコンパクトに出来るソケットです。排水無圧配管用継手です。

呼び径125×75 用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法L(mm)72 寸法t(mm)4.5 寸法D(mm)140 寸法C(mm)21 寸法l(mm)40 寸法l'(mm)65
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする