東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
VU継手偏芯ブッシング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55475429
品番
VU HB-(2)
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
管径の切替をコンパクトに出来るソケットです。排水無圧配管用継手です。
呼び径
150×75
用途
VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L(mm)
87
寸法t(mm)
5.5
寸法D(mm)
165
寸法C(mm)
32.5
寸法l(mm)
40
寸法l'(mm)
80
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材