TSK ヘンシンブッシュ HB VU継手偏芯ブッシング 東栄管機 55475447 TSK ヘンシンブッシュ HB VU継手偏芯ブッシング 東栄管機 55475447

VU継手偏芯ブッシング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55475447 品番 TSK ヘンシンブッシュ HB
参考基準価格(税別)¥413 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

管径の切替をコンパクトに出来るソケットです。排水無圧配管用継手です。

呼び径75×65 用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法L(mm)40 寸法t(mm)3 寸法D(mm)89 寸法C(mm)3 寸法l(mm)35
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする