- 雨水マス用アジャスター 東栄管機 55475499 - 雨水マス用アジャスター 東栄管機 55475499

雨水マス用アジャスター

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55475499 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

雨水マスの深さ調整が出来ます。

形状丸型 呼び径250×150H 材質PP 用途汚水・雨水配管用。 水色 サイズ250
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55475517
2024-09-24
用途:
マスのかさ上げ
製造業

庭の雨水マス1つがすごく低く、蓋も穴空きの蓋でしたので、土の流出が止まらずに困ってました。装着も簡単でボンド使用してませんが、土が噛んでなかなか取れないのでこのまま様子見します。もっと早くに購入すればよかったです。

対象商品:
55475544
2024-04-12
用途:
庭の雨水処理
サービス業

関連製品に比較すると料金が高い気がしました。性能的には何も問題ありません。

対象商品:
55475517
2023-07-28
用途:
汚水マスの手入れ
サービス業

マスの蓋が地面と面一なためいつも蓋の溝に砂利や土が挟まりメンテナンスしにくかったのが嵩上げできた事で
とても捗るようになりました。安くて良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
55475517
2023-07-02
用途:
庭の雨水枡の高さ調整
その他業種

庭の整地を行った際,雨水枡が埋まっていたのを発見しました。庭の排水を完全にするために雨水枡の高さ調整が必要でした。規格通りで気持ちの良いくらい,ピッタリ寸法が合っていて,感激しました。おかげで芝生のメンテナンスが楽になり,大喜びです。

対象商品:
55475544
2023-01-23
用途:
破損したので交換
その他業種

注文した翌日に品物が届き、開封しそのまま取り付け、作業は5分程度完了。大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
55475517
2022-12-15
用途:
乱張り施工
サービス業

特に問題なく、サイズもぴったりで満足。注文してからの発送早く、満足した。

1人が参考にしています
対象商品:
55475517
2023-01-05
用途:
排水桝かさあげ
建設業・工事業

非常に便利に使用させていただきました
また注文しようと思います

対象商品:
55475474
2022-06-21
用途:
外構工事
建設業・工事業

商品は素早く届きました。梱包もしっかりしており問題ありません。外構工事に使用しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする