- 雨水マス用フタ(雨水)2穴 東栄管機 55475605 - 雨水マス用フタ(雨水)2穴 東栄管機 55475605 - 雨水マス用フタ(雨水)2穴 東栄管機 55475605

雨水マス用フタ(雨水)2穴

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55475605 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

雨水マス用のPP蓋です。

形状丸型 呼び径300 材質ポリプロピレン製 用途雨水配管用。 厚さ(mm)19 白色 サイズ300 外径(Φmm)328.5 表面シボ加工 耐荷重(kN)4.9
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55475605
2025-10-13
用途:
水はけ
青山国際合同会社 様 (サービス業)

期待通りの機能で、価格はかなりお得であった。ひんしつももんだいなし

2025-07-15
用途:
庭の雨水マスを交換

1枚割れてしまったので、樹脂製のものに3枚とも交換しました。
耐久性、対候性は、これから様子を見てみます。

対象商品:
55475605
2025-02-14
用途:
破損交換
製造業

頑丈な印象です。
元々の蓋とほとんど同じデザイン、助かりました。

対象商品:
55475596
2024-09-05
用途:
自宅用
その他業種

劣化もあり主人が踏み抜いてしまったので近所のホームセンター数軒回りましたが売ってませんでした。
ネットで探して安かったのでこちらで購入しました。
翌日には発送され大変助かりました。
元々ついていた蓋よりは軽量ですが普段行かない裏口ですし十分です。

対象商品:
55475596
2023-10-16
用途:
自宅の雨水のマンホール
山本重設 様 (建設業・工事業)

サイズがあって良かったです。これでマンホール穴にハマらずにすます。

2022-02-25
用途:
家まわりの排水蓋

築25年経過した雨水排水の蓋が劣化しており手軽に注文でき無事交換出来ました。

1人が参考にしています
2024-08-28
用途:
豪雨対策

雨水浸透枡を増設しましたが、蓋が軽く浮き上がってしまった。商品説明に蓋の重量記載がが欲しかった。

対象商品:
55475596
2022-05-08
用途:
蓋の取り換え
その他業種

この度は迅速に対応して頂きありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする