東栄管機
簡易トラップ付持出しソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55475623
品番
VUTMBS
参考基準価格(税別)
¥1,408
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
省スペース用簡易トラップです。排水無圧配管用継手です。
用途
VUパイプ用継手。
呼び径
50
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
丸型
色
グレー
注意
※給排水衛生設備規準・同解説(SHASE)適用外の為、排水設備のトラップとしてはご使用頂けません。※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材