VCO 掃除口ツマミ式 東栄管機 55475648 VCO 掃除口ツマミ式 東栄管機 55475648 VCO 掃除口ツマミ式 東栄管機 55475648

掃除口ツマミ式

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55475648 品番 VCO
参考基準価格(税別)¥329 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径30 用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。 仕様パッキン形状:Oリング 材質PVC 形状掃除口ツマミ式 全長(mm)48 材質(本体)PVC 質量(g)- タイプVU・VPパイプ用継手 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法H(mm)48 規格JIS K6739規格品 最高使用圧力(MPa)無圧 寸法A(mm)46 外径(Φmm)46 寸法B(mm)31 寸法C(mm)38 寸法H1(mm)33 JIS規格K6739規格品 呼び径(A)30 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)PVC OリングG-30 材質(パッキン)平:SBR
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
焚火やトーチランプの火、工事用照明ランプ等を近づけないで下さい。継手が軟化変形や炭化する事があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55475666
2023-09-23
用途:
雨水配管
幸企画 様 (建設業・工事業)

県営住宅の雨水配管の点検口として
使用点検しやすくなった

対象商品:
89699434
2023-05-15
用途:
排水管作業
サロン レイ 様 (サービス業)

ホームセンターより安いので、改造して使いたい時など数が欲しい時助かっている。

1人が参考にしています
対象商品:
89699425
2022-06-23
用途:
水田の取水
農・林・水産業

口つまみがあることで、ねじでの開閉がしやすく、便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
55475648
2022-01-20
用途:
書類入れ作成に
建設業・工事業

他の方の評価にもありますが一般ではあまり出回らないサイズの様でして存在しないサイズかと諦めかけてました。
品物が届き理想のサイズでしたので良かったです。
また必要になりましたら購入します。

対象商品:
55475639
2022-05-04
用途:
水槽の蓋に使っています。
メセナライフ 様 (農・林・水産業)

ちょうど良い商品が見つかりよかったです。また購入しょうと思っています。ちょくちょく注文しています。

対象商品:
55475666
2021-08-14
用途:
農業用水

モノタロウの良いところですが価格が手ごろで1つだけだと面倒ですが他の商品のついでに注文できるので好都合です

対象商品:
55475639
2020-11-15
用途:
手作り釣り竿ケースのフタ
サービス業

HIVP管で作った渓流竿のケースのフタとして購入。25サイズで回しやすそうなのがこれしかありませんでした。

対象商品:
89699443
2019-03-24
用途:
農業用排水の蓋
山口県立宇部工業高等学校 様

地元のホームセンターにはなく数年前から探しておりました。良い商品でした。予備の為に2セット購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする