- マス用シールパッキン 東栄管機 55475736 - マス用シールパッキン 東栄管機 55475736

マス用シールパッキン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55475736 品番 -
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。

穴あけサイズ(Φmm)120(ホルソー加工穴) 用途汚水・雨水配管用。 材質NBR 呼び径100 寸法A(mm)141 寸法F(mm)19 寸法D(mm)137 寸法E(mm)114 寸法B(mm)112 寸法C(mm)122 寸法G(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55475736
2021-12-12
用途:
雨水管工事
農・林・水産業

パッキンはΦ300雨水升の厚みにフィットして、VU管を差し込むだけです。コーキング不要。
ただしVU300管だと管が厚すぎてフィットしません。

1人が参考にしています
対象商品:
55475709
2021-10-01
用途:
雨水枡と塩ビ管の接続
卸売・小売業

説明書が無く、何φが最適な穴あけサイズが判らず塩ビサイズで開けてしまい、パッキンを入れると再加工が必要だった。。知らない自分が悪いが、簡易説明書などあれば判りやすいと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めて参ります

対象商品:
55475709
2021-10-18
用途:
暗渠排水
越野電機 様

価格が安い

品質も作業性もいい

ゴムパッキンが柔らかくさぎょうしやすい

対象商品:
55475709
2021-04-08
用途:
雨水枡に利用

いつも使ってるシールパッキン
vu50に利用しました。適正な穴をあけてはめるだけ。
いつも購入している店の半額ぐらいで購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする