ポータブル門型クレーン(アルミレール仕様)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55475779 品番 PMC2525
参考基準価格(税別)¥588,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

クレーン設備のない作業現場に最適です。
軽量アルミレールなので吊荷の移動操作が軽いです。
組み立て・解体、持ち運び・移動が簡単・容易です。
移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びプレーントロリー、給電用ケーブルハンガー(3個)付です。

吊上能力(kg)250 質量(kg)270 全幅(mm)2900 全高(mm)3147 スパン(m)2.5 用途クレーン設備のない作業現場に最適。 奥行(mm)1500 揚程(m)3
注意
※荷を吊上げたまま移動しないで下さい。
※ホイストは別売です。(容量、揚程、取付部フック寸法に合ったホイストをご使用下さい。)
※つり上げ荷重は、ホイストや吊具の重量を含んだ数値です。(ワーク重量はこれらのものを差し引いた数値になります。)
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥200,000 / 税込 ¥220,000
北海道地方数量1につき ¥500,000 / 税込 ¥550,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする