PF-8064AL/FW1-BL 洗濯機パン INAX(LIXIL) 55475946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF-8064AL/FW1-BL 洗濯機パン INAX(LIXIL) 55475946
PF-8064AL/FW1-BL 洗濯機パン INAX(LIXIL) 55475946

洗濯機パン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法(mm)800×640×82注文コード55475946品番PF-8064AL/FW1-BL
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
付属品固定取付穴金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ)/PFL-140/FW1材質PP寸法(mm)800×640×82FW1(ホワイト)タイプ左排水仕様ベターリビング認定トラップ穴あり商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)800×640×82
注意
※トラッブは別売りです。縦引きトラップ:TP-51/FW1・TP-53/FW1、横引きトラップ:TP-52/FW1・TP-54/FW1。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする