デンゲン
デンゲンの 冷媒関連
デンゲンの カーエアコンガス/オイル
デンゲンの エアコンオイル/添加剤
R1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55476217
品番
OG-1020KYFG
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途
R1234yf用PAGコンプレッサーオイルを使用している車用です。
適合ガス
R1234yf用PAG
ガス容量(g)
R1234yf:20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
10mL
オイル量(mL)
PAG:10
危険物の性状
非水溶性
注意
PAGオイル専用です。POEオイル使用車両には使用しないで下さい。