POEオイル入り134aガス缶 蛍光剤入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55476235 品番OG-1040KFH
参考基準価格(税別)¥2,417 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。

用途POEオイル用 適合ガスR134a用POE ガス容量(g)R134a:40 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL オイル量(mL)POE:10 危険物の性状非水溶性
注意
POEオイル専用です。PAGオイル使用車両には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55476235
2021-12-10
用途:
カーエアコンのガス漏れ時に
自動車・二輪車・自転車関連業

カーエアコンのガス漏れ時に使用。
特に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする