ニチハ
ニチハの 建物まわり
ニチハの 壁材
【要来店】フラット無塗装品実付き3×10
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55476479
品番
MCX100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
厚さ(mm)
14
寸法(mm)
910×3030
質量(kg)
約40
色
無塗装品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。