富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛表革
EX-203 牛皮レンジャー型アテ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
55477136
品番
5959
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.6
手のひらまわり(cm)
23
材質
牛本革
色
白
機能
耐久性、耐熱性
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
用途
電気配線、組立作業に、建築・土木、配線・塗装、配線工事
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
87
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
※絶縁性はありません。