曜日別特売
5998 レンジャータイプ手袋(当て付タイプ) 富士グローブ 55477145

 

5998 レンジャータイプ手袋(当て付タイプ) 富士グローブ 55477145
5998 レンジャータイプ手袋(当て付タイプ) 富士グローブ 55477145
5998 レンジャータイプ手袋(当て付タイプ) 富士グローブ 55477145

レンジャータイプ手袋(当て付タイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズSS
全長(cm)19.3
内容量1双注文コード55477145品番5998
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
握り部分は二重当て付で耐久性アップしています。

用途
建築・土木。
電気工事・荷役など。
サイズSS全長(cm)19.3中指長(cm)6.8手のひらまわり(cm)17材質豚本革機能軽量・通気性袖口仕様マジック式アテ有無アテ付入数(双)1厚さ(mm)0.8質量(g)59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55477154
2023-07-17
用途: 溶接作業用として使用
上代工業株式会社製造業

皮手袋で、手が小さい女性が使うのが無くて、こちらの手袋はピッタリサイズで重宝しております。

対象商品 : 55477154
2023-01-31
用途: 溶接作業用として使用
上代工業株式会社

女性作業用の手袋が無く、指先が余った状態で作業をして
不自由させていたが、この手袋を探し当てて女性作業員は気持ちよく安全に作業が出来ており感謝しております。これから定期をして行きます。

対象商品 : 55477145
2021-08-23
用途: 実験研究
国立大学法人鹿児島大学教育・研究機関

他ではSSサイズが見つからず、これしかなかった。手の小さい女性にfitして使い易かった。

対象商品 : 37085797
2020-07-06
用途: 機械メンテナンス ワイヤー玉がけ 重量運搬 作業全般

ロットにより豚皮の材質にムラがある 物凄く柔らかく手にフィットするロットもあれば
ゴワゴワで硬くて手になじまない商品が時折り届くときもある。

対象商品 : 37085815
2018-09-15
用途: 耕耘機の運転の際やよしずの設置や撤去の際の金具の取り付けなど
農・林・水産業

使うほどに手になじんで使いやすい。当てがあるのでちょっと無理をしても破れにくい。しかし、指のサイドなどは使うほどに破れやすくなってしまうがこれは仕方ないか。

対象商品 : 37085797
2014-03-26
用途: 農作業
農・林・水産業

すぐに縫い目から破れますた。気分が悪くなる皮手です。
残念無念!

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする