1711 EX-600 牛床皮背縫い 富士グローブ 55477163 1711 EX-600 牛床皮背縫い 富士グローブ 55477163 1711 EX-600 牛床皮背縫い 富士グローブ 55477163 1711 EX-600 牛床皮背縫い 富士グローブ 55477163

EX-600 牛床皮背縫い

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 55477163 品番 1711
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

低価格背縫いでサイズ化商品です。

サイズS 全長(cm)21 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)22 材質牛床革 入数(双)1 用途建築・土木・溶接などの重作業。 厚さ(mm)1.4 質量(g)168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49021743
2025-11-15
用途:
高圧ガス充填
岩谷瓦斯株式会社 様 (製造業)

ホームセンターでL Lがなかったので、買いました。
とても良いです。

対象商品:
55477163
2025-11-30
用途:
高所作業鳶工
建設業・工事業

手のひら、手の指が小さい短いので完璧なるフィット感!

対象商品:
49021725
2024-01-16
用途:
運搬作業時
菱自運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

色々な皮手袋を使用してきましたが一番破れにくく好評です

対象商品:
49021743
2019-07-29
用途:
解体作業
建設業・工事業

耐久が良くて余ったより指、握力が疲れないので良かった

対象商品:
49021725
2018-11-02
用途:
現場作業用
サービス業

機械操作や鋭利な部分の作業に使用しております。安価で多数あるので便利です。

1人が参考にしています
2025-04-30
用途:
弱い

女性の溶接作業員が入ったので初めて使用しましたが、半日使わないうちに指の部分が破れました。
更に掌側の手を入れるところの革が簡単に手で裂けました。
牛床なのにありえないです。

対象商品:
49021725
2015-12-26
用途:
溶接作業
建設業・工事業

安いからか、製品のばらつきが酷い。
3日〜一週間でボロボロになるものや、3週間持ったり
中が、ゴワゴワしてしっくりこない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする