富士グローブ
富士グローブの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
SG-990 PU手袋 ナックルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
55477179
品番
0926
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
0.8
サイズ
M
質量(g)
72
入数(双)
1
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
21