928 SG-990 PU手袋 ナックルタイプ 富士グローブ 55477197 928 SG-990 PU手袋 ナックルタイプ 富士グローブ 55477197 928 SG-990 PU手袋 ナックルタイプ 富士グローブ 55477197

SG-990 PU手袋 ナックルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズLL 注文コード55477197 品番928
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリウレタン 厚さ(mm)0.8 サイズLL 質量(g)85 入数(双)1 全長(cm)23.5 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする