※該当色の参照願います。

ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1000m) 注文コード 55477233 品番 S2A2A1AC31810E
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
メーカーオリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。

号数18 イエロー 伸度(%)30〜35 強度(kg)31 太さ(mm)0.701 用途漁業 釣糸 園芸 結節強力(kg)23.3 ひも・糸種類
注意
※写真は透明の写真です。他のカラーは色見本を参考にしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55477705
2023-01-04
用途:
クエ漁 ぶっ込み
建設業・工事業

釣具・漁具店で一般に販売されているラインより圧倒的に巻癖が少なくしなやか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする