NL-302JC-5SA セミオートシーラー SURE(石崎電機製作所) 55477854 NL-302JC-5SA セミオートシーラー SURE(石崎電機製作所) 55477854 NL-302JC-5SA セミオートシーラー SURE(石崎電機製作所) 55477854 NL-302JC-5SA セミオートシーラー SURE(石崎電機製作所) 55477854

セミオートシーラー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55477854 品番NL-302JC-5SA
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
付属品ヒーター線×2、フッ素樹脂絶縁シート×1、フッ素樹脂絶縁粘着テープ×1 質量(kg)5 温度(℃)溶着部:約250 シール時間(sec)約0.5〜2.0 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)5 加熱方式瞬間通電 定格消費電力AC100V-840W 50/60Hz 適合厚さ(mm)ポリエチレン(PE):0.6以下、ポリプロピレン(PP):0.4以下
注意
※材質、材厚に合わせてタイマーを調整してください。※その他材質やラミネート類についてはお問い合わせください(滅菌バッグ対応)。※滅菌バッグへのご使用につきましては、事前にシールテストをご依頼いただくか、デモなどにてシール状態をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55477854
2022-03-01
用途:
滅菌バッグの封鎖
中川歯科医院 様

購入して3か月で壊れました

その旨連絡しましたが、先方からのレスポンスが遅すぎて話になりません。

故障はしかたないという考え方もありますが、社内審査と考えても遅すぎます。
企業体質として話になりません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

お時間を頂戴し、誠に申し訳ございません。また、至らぬ点がございましたこと、深くお詫び申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする