KYORAKU(キョーラク)
樹脂パレット FLAT DECK
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1セット(5枚)
注文コード
55477958
品番
FDS-1111-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
洗いやすく断熱性がある軽くて丈夫なパレットです。フラットだから洗いやすい、安全・衛生管理が必要な食品・医薬品の製造現場に対応します。発泡材による断熱効果でコールドチェーン輸送に適します。
材質
表面:PP+PE コア材:発泡PP
色
ブルー
静荷重(kg)
1000
仕様
片面四方差し
適合
ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番
206-6573
幅(mm)
183
質量(kg)
7.5
高さ(mm)
140
間口(mm)
1100
中央桁幅(mm)
201
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
183×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
183×90
外寸法・奥行(mm)
1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません